GIP 3.18-1.59 IC20 Oboustranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro drážkování

Č. pol.: 6400665
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6400665
EAN/GTIN 7291075238198
Číslo výrobcu 6400665
Číslo L L23940 1016

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 12,2 mm, šířka řezu (CW) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.59 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

Vhodné výrobky