Klíč ráčnový očkový přímý Set, 6 ks.

Č. pol.: 64.JE6T
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 64.JE6T
EAN/GTIN 3148517443419
Číslo výrobcu 64.JE6T
Číslo L L60130 3232
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Přímý metrický ráčnový očkový klíč: pro ovládání matice ze strany
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5° (7,5° pro velikost klíče 6 mm, 6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm)
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Kontejner: Taška: N.38A-6B
  • [kg]: 0,825

Rozsah dodávky:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Kontejner: Taška: N.38A-6B