Referenčný blok tvrdosti Vickers 200HV10 ISO 6507-3 s certifikátom DAkkS 60x60x16mm oceľ

Č. pol.: 63ETB743
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
Druh produktu Doska na porovnanie tvrdosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63ETB743
Číslo výrobcu 63ETB743
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenčné materiály na kontrolu tvrdosti pri kontrole kvality: Impulz pre spoľahlivosť vášho procesu! Každodenné testovanie používateľom je opísané v príslušných normách na testovanie tvrdosti a je dôležitým príspevkom k procesu riadenia kvality. Počas dennej kontroly sa kontrolujú všetky parametre systému skúšania tvrdosti, ktoré vedú k hodnote tvrdosti, pomocou odtlačkov na referenčnom materiáli tvrdosti. Táto pravidelná kontrola stroja pomocou materiálov na porovnávanie tvrdosti by sa mala vykonať bezprostredne pred každodenným spustením skúšobného programu. Vhodná dokumentácia zvyšuje spoľahlivosť procesu, pretože posuny hodnôt spôsobené poškodením alebo poruchami sa dajú ľahko rozpoznať. Okrem toho sa referenčné materiály tvrdosti môžu použiť aj na kontrolu opakovateľnosti výsledkov tvrdomeru. Spoločnosť Mitutoyo. ponúka široký sortiment referenčných materiálov na meranie tvrdosti (referenčné dosky na meranie tvrdosti) z rôznych materiálov s triedami tvrdosti. 80HV. do. 2100HV., ktorý dokonale zodpovedá vášmu manažmentu kvality. Tolerancia pre menovitú hodnotu porovnania tvrdosti plechov z ocele a hliníka je. ± 25HV. (Neplatí pre tvrdé kovové materiály). Pri použití karbidových referenčných materiálov môže byť skutočná kalibrovaná hodnota výrazne vyššia. Mitutoyo. -referenčné materiály: Špičková kvalita. Made in Germany. - Nezávislí. DAkkS. -kalibrácia. DIN EN ISO 6507. alebo ASTM E92. v akreditovanom laboratóriu. Veľký štvorcový alebo obdĺžnikový povrch s veľkou priestorovou výhodou v porovnaní s trojuholníkovými alebo okrúhlymi referenčnými blokmi tvrdosti. Krátka dodacia lehota a MPE ″Maximálna prípustná chyba″ systému na testovanie tvrdosti (platí pre tvrdé kovové materiály) - všetky dôležité informácie na prvý pohľad. Ak sú dĺžky uhlopriečok mimo. 20 µm. -limit. ISO 6507, referenčný materiál sa používa len s. ASTM E92. kalibračné certifikáty. Môžete si objednať celý rad ďalších služieb: Až tri rôzne stupnice na jednom referenčnom materiáli (neplatí pre Brinellove materiály). Laserom vyrezaná mriežka na povrchu pre presné vzdialenosti prieniku. Alternatívna kalibrácia akreditovaná podľa normy ASTM. Dvojitá kalibrácia podľa noriem ISO a ASTM. Užšia tolerancia. ± 15HV. pre menovitú hodnotu (neplatí pre tvrdé kovové materiály). Porovnajte veľkosti povrchu, aby ste posúdili pomer cena/výkon. Ak nemôžete nájsť to, čo hľadáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

Mierka: HV10