800HK0,1 HTB Knoop ISO 4545-3, s certifikátom Dakks 30x30x6mm oceľ

Č. pol.: 63ETB1223
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
Druh produktu Doska na porovnanie tvrdosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63ETB1223
Číslo výrobcu 63ETB1223
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenčné materiály na kontrolu tvrdosti pri kontrole kvality: Impulz pre spoľahlivosť vášho procesu! Denné testovanie používateľom je opísané v príslušných normách na testovanie tvrdosti a významne prispieva k procesom riadenia kvality. Počas dennej kontroly sa kontrolujú všetky parametre systému skúšania tvrdosti, ktoré vedú k hodnote tvrdosti, pomocou odtlačkov na referenčnom materiáli tvrdosti. Táto pravidelná kontrola stroja pomocou materiálov na porovnávanie tvrdosti by sa mala vykonať bezprostredne pred každodenným spustením skúšobného programu. Vhodná dokumentácia zvyšuje spoľahlivosť procesu, pretože posuny hodnôt spôsobené poškodením alebo poruchami sa dajú ľahko rozpoznať. Okrem toho sa referenčné materiály na meranie tvrdosti môžu použiť aj na kontrolu opakovateľnosti výsledkov skúšky tvrdosti. Spoločnosť Mitutoyo ponúka široký sortiment referenčných materiálov na meranie tvrdosti (referenčné dosky na meranie tvrdosti) z rôznych materiálov s triedami tvrdosti od 200 do 2100HK, ktoré sa dokonale hodia pre vaše riadenie kvality. Tolerancia menovitej hodnoty porovnávacej tvrdosti plechov z ocele a hliníka je . ± 25HK. (Neplatí pre karbidové materiály) Skutočná kalibrovaná hodnota môže byť v prípade karbidových referenčných materiálov výrazne vyššia. Referenčné materiály Mitutoyo: Špičková kvalita Vyrobené v Nemecku - nezávislá kalibrácia DAkkS podľa DIN EN ISO. . 4545. a/alebo ASTM. . E92. v akreditovanom laboratóriu Veľký štvorcový alebo obdĺžnikový povrch s veľkou priestorovou výhodou v porovnaní s trojuholníkovými alebo okrúhlymi skúšobnými blokmi Krátky dodací čas MPE ″Maximálna dovolená chyba″ systému skúšania tvrdosti vyrytá (platí pre tvrdé kovové materiály) - všetky dôležité informácie na prvý pohľad. Ak sú dĺžky uhlopriečok mimo limitu 20 µm podľa normy ISO 4545, referenčný materiál sa dodáva výlučne s kalibračnými certifikátmi ASTM E92. Môžete si objednať celý rad ďalších služieb: Až tri rôzne stupnice na jednom referenčnom materiáli (neplatí pre Brinellove materiály). Laserom vyrezaná mriežka na povrchu pre presné vzdialenosti prieniku. Alternatívna kalibrácia akreditovaná podľa normy ASTM. Dvojitá kalibrácia podľa noriem ISO a ASTM. Prísnejšia tolerancia ± 15HK pre menovitú hodnotu (neplatí pre karbidové materiály). Porovnajte veľkosti povrchu, aby ste posúdili pomer cena/výkon. Ak nemôžete nájsť to, čo hľadáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

Popis: Voliteľná dostupnosť: Kalibrácia až 3 testovacích stupníc na jednom testovacom blokuKalibrácia podľa normy ASTM E92Laserová mriežka na presné vzdialenosti vtlačenia