57HRA Rockwellov referenčný materiál s kalibračným certifikátom ISO 6508-3 Dakks, 60x60x16 mm, oceľ

Č. pol.: 63ETB1176
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
Číslo položky 63ETB1176
Číslo výrobcu 63ETB1176
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenčné materiály na kontrolu tvrdosti pri kontrole kvality: Plus pre spoľahlivosť vášho procesu! Denné testovanie používateľom je opísané v príslušných normách na testovanie tvrdosti a je dôležitým príspevkom k procesom riadenia kvality. Počas dennej kontroly sa kontrolujú všetky parametre systému skúšania tvrdosti, ktoré vedú k hodnote tvrdosti, pomocou odtlačkov na referenčnom materiáli tvrdosti. Táto pravidelná kontrola stroja pomocou materiálov na porovnávanie tvrdosti by sa mala vykonať bezprostredne pred každodenným spustením skúšobného programu. Vhodná dokumentácia zvyšuje spoľahlivosť procesu, pretože posuny hodnôt spôsobené poškodením alebo poruchami sa dajú ľahko rozpoznať. Okrem toho sa referenčné materiály na meranie tvrdosti môžu použiť aj na kontrolu opakovateľnosti výsledkov skúšky tvrdosti. Spoločnosť Mitutoyo. ponúka široký sortiment materiálov na porovnávanie tvrdosti (porovnávacie dosky) z rôznych materiálov a s rôznymi stupňami tvrdosti, ktoré sú dokonale prispôsobené vášmu manažmentu kvality. Referenčné materiály Mitutoyo: Špičková kvalita vyrobená v Nemecku. - Nezávislý DAkkS. Kalibrácia podľa normy DIN EN ISO 6508 a/alebo ASTM E18 v akreditovanom laboratóriu Veľký štvorcový alebo obdĺžnikový povrch s veľkou priestorovou výhodou v porovnaní s trojuholníkovými alebo okrúhlymi skúšobnými blokmi Krátky dodací čas MPE ″Maximálna dovolená chyba″ systému na meranie tvrdosti vyrytá (platí pre tvrdé kovové materiály) - všetky dôležité informácie na prvý pohľad. Môžete si objednať celý rad ďalších služieb: Až tri rôzne stupnice na jednom referenčnom materiáli (neplatí pre Brinellove materiály). Laserom vyrezaná mriežka na povrchu pre presné vzdialenosti prieniku. Alternatívna akreditovaná kalibrácia ASTM. Dvojitá kalibrácia podľa noriem ISO a ASTM. Porovnajte veľkosti povrchu, aby ste posúdili pomer cena/výkon. Ak nemôžete nájsť to, čo hľadáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

Popis: Voliteľná dostupnosť: Kalibrácia až 3 skúšobných stupníc na jednom skúšobnom blokuKalibrácia v súlade s normou ASTM E18Zelená mriežka na presné vzdialenosti vtlačenia