Popis:
Indentor Mitutoyo na skúšku tvrdosti podľa Vickersa. Ako rozhranie medzi strojom a materiálom musí byť hrot dokonalej kvality. Preto spoločnosť Mitutoyo používa len diamantové indentory od najskúsenejších dodávateľov. Odsadzovače sa kalibrujú v kalibračných laboratóriách na najvyššej úrovni v akreditačnom centre DAkkS, akreditovanom podľa normy ISO 17025 a nadväzujúcom na PTB. Neustály ďalší vývoj našich kalibračných partnerov zaručuje bezkonkurenčnú úroveň kvality. Diamantové indentory Vickers majú kalibračné certifikáty DAkkS v súlade s normou DIN EN ISO 6507-2 a/alebo ASTM E92. Spojnica medzi protiľahlými stranami diamantovej pyramídy sa meria pomocou najmodernejšej technológie. Línia vzniká pri brúsení. Tento parameter sa používa na určenie použiteľnosti indentora jeho kategorizáciou podľa dĺžky čiary. Mitutoyo. ponúka Vickersove pyramídové tlačiare od HV0,001. (spojovacia čiara 0,5 µm), HV0,2. (spojovacia čiara 1,0 µm) a HV5. (spojovacia čiara 2,0 µm) v rôznych cenových reláciách. Hodnoty zahŕňajú neistotu merania. Preto nie je možné posúdiť líniu mikro Vickersovho indentora pomocou bežného svetelného mikroskopu. Ak nemôžete nájsť to, čo hľadáte, kontaktujte nás.
Charakteristika:
- Akreditačná norma: DIN EN ISO/IEC 17025
- Akreditačný orgán: DAkkS
- Indentor ∅ mm: 10
- Najnižšia možná skúšobná sila: HV5
- Veľkosť / rozmery: 0,12 X 0,019 X 0,02 M
- Kalibrácia: s
- Materiál: Diamant
- Efektívna dĺžka mm: 15
- Sortiment výrobkov: HV-100
- Sortiment výrobkov: HV-112, HV-114
- Sortiment výrobkov: AVK
- Dĺžka stopky: 10,3
- Typ: Diamantový hrot
- Spojovacia čiara medzi protiľahlými povrchmi: 0 002
- Hriadeľ ∅ mm: 6,35
- Uhol α: 136°