Adaptér pro korunkové vrtáky s upínáním 19 mm Weldon

Č. pol.: 63901052020
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stopka: Weldonschaft
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
Stopka Weldonschaft
Hĺbka rezu 50 mm
Morseho kužeľ MK 3
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63901052020
EAN/GTIN 4014586355566
Číslo výrobcu 63901052020
Číslo L L00010 1992
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 3/4″ montážní stopka Weldon
  • Pro použití jádrových vrtáků FEIN na stolních a sloupových vrtačkách a všech ostatních jádrových vrtácích s montáží MK
  • Výměna jádrových vrtáků bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • kužel MK 3
  • vrták Ø 12 - 65 mm