{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet dielov | 31 | |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-32 mm | |
| Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 4-14 mm | |
| Dĺžka | 454 mm | |
| Šírka | 253 mm | |
| Výška | 64 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |
| Číslo položky | 638016 6 | |
| EAN/GTIN | 4018754260805 | |
| Číslo výrobcu | 96031239 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |