Leštící kroužky, sisal, hadřík

Č. pol.: 63723012017
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Textilný krúžok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63723012017
EAN/GTIN 4014586226644
Číslo výrobcu 63723012017
Číslo L L00010 663
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Lešticí kroužky, sisal, hadřík
  • pro - jemné broušení/kartáčování a vyrovnávání neželezných kovů po předchozím broušení zrnitostí 240 - 280 kartáčovací pastou ″žlutou″. - Jemné broušení/kartáčování a vyrovnávání železa/ocelí a nerezové oceli po předbroušení zrnitostí 280 - 320 s kartáčovací pastou ″žlutou″ -Matné leštění/kartáčování neželezných kovů, železa/ocelí a nerezové oceli s kartáčovací pastou ″žlutou″. - Předleštění železa/ocelí a nerezové oceli pomocí předlešticí pasty ″orange″ Šířka cca 30 mm, otvor 14 mm

Charakteristika:

  • Ø 200 mm