6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 16

Č. pol.: 637220 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 16 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 22 mm
Dĺžka 27 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s profilom AS-drive nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 637220 16
EAN/GTIN 4045197163226
Číslo výrobcu 637220 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 637232; HOLEX: č. 637222).