Dělicí kotouč LONGLIFE 125x2.5x22.23 mm zalomený A30S PREMIUM Steel

Č. pol.: 637072
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 637072
EAN/GTIN 9003176370725
Číslo výrobcu 637072
Číslo L L50150 6
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlové brúsky bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezanie. Vďaka svojej vysoko výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a optimalizovaný na mimoriadne dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu efektívne.

Charakteristika:

  • Tvar: 42 REZNÝ KOTÚČ, VLNITÝ, TKANÝ
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A 30 S- BFX A
  • Rozmery (D x U x V): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Priemer nádoby: 125 mm
  • Hrúbka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Maximálna životnosť vďaka technológii LONGLIFE
  • Najkratšie pracovné časy vďaka vynikajúcej reznej schopnosti a nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku (nahromadenie tepla)
  • Nie je potrebné žiadne opätovné opracovanie, ako napríklad čistenie alebo odihlovanie

Použitie:

  • Na spracovanie rôznych akostí ocele
  • Na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov

Odporúčanie:

  • 1,0 až 1,9 mm pre extrémne rýchle rezanie a minimálnu tvorbu otrepov
  • 2,0 až 3,0 mm pre maximálnu odolnosť a stabilitu

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálny na rezanie ocele
  • Optimalizovaný na mimoriadne dlhú životnosť
  • Nie je potrebné žiadne prepracovanie