Rychloupínací sklíčidlo. Futuro Top 13 mm, 1/2″

Č. pol.: 636602000
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 636602000
EAN/GTIN 4007430430137
Číslo výrobcu 636602000
Číslo L L01750 514
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • První rázuvzdorné rychloupínací sklíčidlo s vestavěnou pružinovou pojistkou a dvojitou ochranou proti prachu
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Bezpečné držení upnutých nástrojů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Oleji a opotřebení odolný pryžový měch chrání závit a uložení kování před znečištěním
  • Pro stroje s otáčením pouze ve směru hodinových ručiček

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,5 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 89 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 13 mm