Úhlový klíč, TORX T55

Č. pol.: 6365090
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Schraubendreher

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6365090
EAN/GTIN 4010886636503
Číslo výrobcu 6365090
Číslo L L60160 4455
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 50CrV4, leštěná

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Velikost pohonu TX (vnitřní): T55
  • Velikost pohonu TX (vnitřní) [mm]: 11,22 mm
  • Antimagnetický: ne
  • Konstrukce odolná proti jiskření: ne
  • Pro šrouby velikosti: M12
  • K dispozici rukojeť: ne
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
.