Šestihranné klíče, šestihran 24 mm

Č. pol.: 6341900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6341900
EAN/GTIN 4010886634196
Číslo výrobcu 6341900
Číslo L L60160 1132
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 2936
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková šířka [mm]: 113 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Délka čepele: 248 mm
  • Délka čepele 2: 114 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez