Šestihranná lisovací vložka pro měděné kabelové koncovky a spojky DIN 46235, lisovací šířka 5 mm, Cu 10 mm²

Č. pol.: 634 202 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 634 202 3
EAN/GTIN 4049002027963
Číslo výrobcu 634 202 3
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 37g
  • Délka: 30 mm
  • Kapacita (Cu): 10 mm²
  • šířka lisování: 5 mm
  • Označení: 6

Vhodné výrobky