Hákový klíč, DIN 1810, forma A, 95-100 mm

Č. pol.: 6335180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6335180
EAN/GTIN 4010886633519
Číslo výrobcu 6335180
Číslo L L60160 3164
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 95-100
  • Šířka vřetena/Ø: 5,0 mm
  • Výška čepu: 4,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez