6-hranná hlavica skrutkovača, 1/4-palcová, s guľovou hlavou dlhé, Šesťhran: 4

Č. pol.: 631743 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
838 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 100 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Prevedenie dlhé
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s guľôčkovou hlavou Áno
s pridržiavacím krúžkom nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 631743 4
EAN/GTIN 4069515007375
Číslo výrobcu 631743 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.