12-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 6

Č. pol.: 631439 6
Zľava
10,21 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
831 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 6 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 9,3 mm
Dĺžka 50 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 631439 6
EAN/GTIN 4062406264345
Číslo výrobcu 631439 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

12-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX, dlhé sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 631442; HOLEX: č. 631452).