{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 46 mm | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Stopka | Weldonschaft | |
| priemer vrtáka | 46 mm | |
| Hĺbka rezu | 50 mm | |
| Druh produktu | Jadrový vrták |
| Číslo položky | 63134460076 | |
| EAN/GTIN | 4014586615615 | |
| Číslo výrobcu | 63134460076 | |
| Číslo L | L00010 4191 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |