Jádrový vrták HSS SPECIAL 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134260301
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Menovité -⌀ DC 26 mm
Rezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
priemer vrtáka 26 mm
Hĺbka rezu 25 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63134260301
EAN/GTIN 4014586635163
Číslo výrobcu 63134260301
Číslo L L00010 4322
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS SPECIAL s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Pro vrtání vícevrstvých materiálů v jedné operaci

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 26 mm