Karbidový jadrový vrták s povlakom TiAIN, s držiakom QuickIN PLUS

Č. pol.: 63130130010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Kernbohrer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63130130010
EAN/GTIN 4014586331560
Číslo výrobcu 63130130010
Číslo L L00010 1727
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Karbidová jadrová vŕtačka TiAIN-Coated, s držiakom QuickIN PLUS; Najvyššia životnosť nástroja vďaka karbidovému tvarovaniu. Vynikajúci rezný výkon vo všetkých bežných kovoch, o 20% vyšší pracovný postup, znížené rezné a podávacie sily vďaka náteru TiAlN.; Metrické rozmery, hĺbka rezu 20 mm, vŕtanie Ø oceľ do 25 mm, vŕtanie Ø hliník do 30 mm.

Charakteristika:

Hĺbka rezu 20 mm; Vŕtanie Ø 30 mm