Jádrový vrták TCT s povlakem TiAIN, s držákem QuickIN PLUS

Č. pol.: 63130117510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Menovité -⌀ DC 17,5 mm
priemer vrtáka 17,5 mm
Hĺbka rezu 20 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63130117510
EAN/GTIN 4014586368993
Číslo výrobcu 63130117510
Číslo L L00010 4381
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták TCT s povlakem TiAIN, s držákem QuickIN PLUS
  • Maximální životnost nástroje díky karbidovému sklápění. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20 % vyšší pracovní postup, snížené řezné a posuvové síly díky povlaku TiAlN
  • metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, vrtání Ø oceli do 25 mm, vrtání Ø hliníku do 30 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 20 mm
  • vrták Ø 17,5 mm