Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon

Č. pol.: 63127830010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
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
Rezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63127830010
EAN/GTIN 4014586445151
Číslo výrobcu 63127830010
Číslo L L00010 3974
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 s 3/4″ adaptérem Weldon
  • Nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hĺbka rezu: 50 mm
  • Vŕtanie Ø: 19,5 mm