HM Ultra 100 jádrový vrták s Weldon 32-unašečem

Č. pol.: 63127826010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
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
Rezný materiál HM
Hĺbka rezu 100 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63127826010
EAN/GTIN 4014586437811
Číslo výrobcu 63127826010
Číslo L L00010 4035
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrové vrtáky HM Ultra 100 s trnem Weldon 32
  • Nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 100 mm. Vnitřní otvor 8 mm

Charakteristika:

  • Hĺbka rezu: 100 mm
  • Vŕtanie Ø: 74 mm