6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 3,5

Č. pol.: 631029 3,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 417 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 3,5 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 6,2 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 631029 3,5
EAN/GTIN 4062406060299
Číslo výrobcu 631029 3,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).