Jednostranný očkový klíč ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 630KV-11
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630KV-11
EAN/GTIN 4000896231447
Číslo výrobcu 630KV-11
Číslo L L60140 5943
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomeno
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 11 mm
  • Rozměry / délka: 178 mm
  • Ochranná izolace do 1000V