2000 sponek 4x26 mm

Č. pol.: 630905000
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
Druh produktu svorka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630905000
EAN/GTIN 4007430423009
Číslo výrobcu 630905000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů

Charakteristika:

  • Šířka: 4 mm
  • Vhodné pro: Ta E 3030 / ta M 3034
  • Typ držáku: Typ 4
  • Délka: 26 mm
  • Popis produktu: Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů
  • Prodejní jednotka: 2000