Brusný kotouč 200x25x32 mm, 60 N, NK,Ds

Č. pol.: 630785000
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630785000
EAN/GTIN 4007430422118
Číslo výrobcu 630785000
Číslo L L01750 922
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro broušení nástrojové oceli
  • Malá zrnitost (60 N): vhodná pro jemné broušení kalených a nekalených ocelí, např. spirálových vrtáků, šroubováků, dlát, štípacích nástrojů, sekáčů, řezbářských nožů
  • Hrubá zrnitost (36 P): vhodná pro hrubé broušení kalených a nekalených ocelí, např. šroubováků, dlát, štípacích nástrojů.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 200 x 25 x 32 mm
  • Vhodné pro: DS 200 / DSD 200 / DS 7211 / DS W 9200 / DS D 9201
  • obilí a tvrdost: 60 N.