Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielna rozmery v palcoch

Č. pol.: 630561
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 13 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 3/16-1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 13
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 3/16-1/2 palec
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630561
EAN/GTIN 4018754261604
Číslo výrobcu 96015107
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom do 3/8 palca (americké veľkosti).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631100
veľ. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Predĺženia: 2 ks č. 632400
veľ. 50; 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box