Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 18 x 150/200 mm

Č. pol.: 630533000
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
  • Stopka: SDS Plus
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
18 mm
Celková dĺžka 200 mm
Pracovná dĺžka 150 mm
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630533000
EAN/GTIN 4007430419767
Číslo výrobcu 630533000
Číslo L L01750 682
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
  • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
  • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
  • Velkoobjemové 2-. spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý odvod vrtného prachu a maximální odolnost proti praskání
  • Pro použití v betonu, zdivo, přírodní kámen, žulu

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 150 mm
  • Průměr: 18 mm
  • Celková délka: 200 mm
  • Prodejní jednotka: 1