Systémový box, Typ: 0

Č. pol.: 630315 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 98 mm
Vonkajší rozmer šírka 71 mm
Vonkajší rozmer výška 26 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 94 mm
Vnútorný rozmer šírka 65 mm
Vnútorný rozmer výška 19 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630315 0
EAN/GTIN 4045197610843
Číslo výrobcu 630315 0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na všestranné uchovávanie najrôznejších nástrojov.