Flexiarapid Super 50x2,0x6,0 Inox

Č. pol.: 630192000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630192000
EAN/GTIN 4007430097873
Číslo výrobcu 630192000
Číslo L L01750 929
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný kotouč zejména pro zpracování nerezové oceli
  • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálních korundů,bez obsahu železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Možno použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů apod, Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
  • Tvrdost: tvrdá.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m /s.
  • Průměr x tloušťka x otvor: 50 x 2 x 6 mm
  • Max. Otáčky: 30600 /min