Súprava nástrčných kľúčov, 1/4 palca štvorhran 29-dielne, Typ: 6

Č. pol.: 630190 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 5-14
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 29
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač; 6-hranný nástrčný kľúč; Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630190 6
EAN/GTIN 4018754261529
Číslo výrobcu 96011136
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 11 ks č. 631000 veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Zástrčné hlavice 6-hranné: 5 ks 631700 Veľ. 3; 4; 5; 6; 8
Zástrčné hlavice s drážkou: 3 ks veľ. 3,5; 5,5; 8 mm
Násadce skrutkovačov pre Phillips: 4 ks PH1; PH2; PH3; PH4
T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150
Predĺženie: 2 ks č. 632400 veľ. 50; 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box