Pracovní trn pro malé řezné kotouče

Č. pol.: 630189000
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
Číslo položky 630189000
EAN/GTIN 4007430417183
Číslo výrobcu 630189000
Číslo L L01760 125
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro upínání malých řezných a brusných kotoučů na přímých bruskách
  • Bezpečnostní upozornění: Při použití tohoto pracovního trnu je třeba dodržovat maximální povolené otáčky. Pracovní trn se smí používat s namontovaným kotoučem až do maximálních přípustných otáček: kotouč Ø 50 mm: max. přípustné otáčky: 19 100 min; kotouč Ø 76 mm: max. přípustné otáčky: 12 500 min.

Charakteristika:

  • Ø dříku: 6 mm