Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 400 mm světlá šířka 10 příček

Č. pol.: 63010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 10
Materiál Ušľachtilá oceľ
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63010
EAN/GTIN 4031405630109
Číslo výrobcu 063010
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 400 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 440 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 2800 mm
  • Čirá šířka: 400 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 10 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky