Oboustranný očkový klíč zalomený

Č. pol.: 630-20X22
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630-20X22
EAN/GTIN 4000896026364
Číslo výrobcu 630-20X22
Číslo L L60140 627
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomený
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 20 x 22 mm
  • Rozměry / délka: 295 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.32 kg
Mimo řady DIN