Momentový klíč

Č. pol.: 6291-1CTCAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Maximálny uťahovací moment 120 Nm
Celková dĺžka L 401 mm
Upínač pre nástrčný nástroj 14×18 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6291-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193264
Číslo výrobcu 6291-1CTCAL
Číslo L L60140 4802
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 401 mm
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 368.30 – 354.20 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 5.5 – 34.5 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 38.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 23 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití