Nástrčný klíč 3/4″ dlouhý šestihran 21 mm

Č. pol.: 6286700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6286700
EAN/GTIN 4010886628676
Číslo výrobcu 6286700
Číslo L L60160 4542
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Nerezová ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 90,0 mm
  • Ø vložky 1: 35,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 11,0 mm
  • Celková délka [mm]: 90 mm
  • Materiál: ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky