Diamantový řezný kotouč TP prof.115x22,23mm

Č. pol.: 628578000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628578000
EAN/GTIN 4061792174535
Číslo výrobcu 628578000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč s uzavřeným ostřím pro řezání bez odlamování hran na obrobcích s vysoce kvalitním povrchem s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Rychlé a čisté výsledky řezání díky mimořádně tenkému kotouči s ocelovou výztuhou jádra a speciální geometrií břitu
  • Vhodné zejména pro: Porcelánová keramika, dlaždice, desky z přírodního kamene
  • Výška řezné hrany 10 mm

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,148 kg
  • Průměr x vrtání: 115 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 13300 ot/min
  • Rozměry segmentu: 1,4 x 10 mm