Diamantový řezací kotouč 230x22,23 mm, ″GP″, žula ″profesionální″.

Č. pol.: 628577000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628577000
EAN/GTIN 4061792174528
Číslo výrobcu 628577000
Číslo L L01760 100991
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Vhodný zejména pro všechny typy žulových, teracových desek
  • Nejvyšší bezpečnost díky laserem svařovaným diamantovým segmentům. Výška segmentu 12 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 230 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Rozměry segmentu: 20 x 2,6 x 12 mm
  • Počet segmentů: 30
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Karton

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka