Diamantový řezací kotouč 115x22,23mm, ″CP″, beton ″profesionální″

Č. pol.: 628570000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628570000
EAN/GTIN 4061792173859
Číslo výrobcu 628570000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s velmi vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Vhodný zejména pro všechny tvrdé materiály, jako je beton (i vyztužený), betonové trubky, obrubníky, tvrdé pískovce, lepené kameny, obnažený beton z kameniva, díky speciálním turbo segmentům
  • Nejvyšší bezpečnost díky laserem svařovaným diamantovým segmentům. Výška segmentu 12 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Rozměry segmentu: 33 x 2,4 x 12 mm
  • Počet segmentů: 8
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Karton