Diamantový řezací kotouč SP - T, 115x22,23 mm, dlaždice

Č. pol.: 628555000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628555000
EAN/GTIN 4061792174337
Číslo výrobcu 628555000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Standardní diamantový řezný kotouč s uzavřenou hranou pro řezání bez odlamování hran na obrobcích s vysoce kvalitním povrchem, jako jsou dlaždice, desky z přírodního kamene
  • Vysoký řezný výkon a dobrá životnost
  • Výška segmentu 7 mm
  • Dodáváno v pultovém provedení při objednání v množství 10 kusů.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Rozměry segmentu: 1,5 x 7 mm
  • Prodejní jednotka: 1
  • balení: Karton