Hákový kľúč s čapom, pre matice s vonkajším ⌀: 30/32

Č. pol.: 628505 30/32
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 539 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 136 mm
⌀ čapu 4 mm
s čapom Áno
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628505 30/32
EAN/GTIN 4069515037167
Číslo výrobcu 628505 30/32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, zápustkovo kovaná, kalená a fosfovaná.
Hákový kľúč s čapom podľa DIN 1810 B.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.