• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Hákový kľúč s čapom, pre matice s vonkajším ⌀: 120/130mm

Č. pol.: 628500 120/130
Zľava
25,43 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ DIN 1810 B
pre matice s vonkajším ⌀ 120 mm - 130 mm
Norma DIN 1810 B
Celková dĺžka 335 mm
⌀ čapu 8 mm
s čapom Áno
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628500 120/130
EAN/GTIN 4020772055011
Číslo výrobcu 55012
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
Hákový kľúč s čapom podľa DIN 1810 B.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.