Pilový kotouč ″přesný řez dřeva - profesionální″, 254x30, Z60 WZ 5° neg.

Č. pol.: 628222000
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
⌀ kotúča D 254 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 60
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628222000
EAN/GTIN 4007430190345
Číslo výrobcu 628222000
Číslo L L01760 100626
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro velmi dobré, čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Dokonale se hodí pro masivní a laminované dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesnost, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovým dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovým kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Umístění bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a nad 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 60
  • Tvar zubu: Nástroj