Pilový kotouč ″multi cut - professional″, 230x30, Z60 WZ 5°

Č. pol.: 628085000
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
⌀ kotúča D 230 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Universal
Počet zubov 60
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628085000
EAN/GTIN 4007430176516
Číslo výrobcu 628085000
Číslo L L01750 1876
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu řezání, např. Laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Ideálně se hodí pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Perfektní výsledky řezání i u průřezů z masivního dřeva, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových desek, MDF
  • Velmi vysoký potřebný výkon kotoučové pily
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným hlavním pilovým listům z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 230 x 2,6 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 85
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 60
  • Tvar zubu: Nástroj