Pilový kotouč ″power cut wood″, 216x30, Z30 WZ 22°

Č. pol.: 628062000
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
⌀ kotúča D 216 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 30
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628062000
EAN/GTIN 4007430263582
Číslo výrobcu 628062000
Číslo L L01750 1001
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: TS 216 / TS 216 patro
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 22°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 30
  • Tvar zubu: Nástroj