Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 315x30, Z24 WZ 20°.

Č. pol.: 628016000
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
Uhol čela 20
⌀ kotúča D 315 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 24
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628016000
EAN/GTIN 4007430177278
Číslo výrobcu 628016000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a více než 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 315 x 3 x 30 mm
  • Vhodné pro: TKHS 315
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj