Pilový kotouč ″power cut wood - professional″, 315x30, Z20 FZ 22°

Č. pol.: 628015000
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
⌀ kotúča D 315 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 20
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628015000
EAN/GTIN 4007430177261
Číslo výrobcu 628015000
Číslo L L01750 1934
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkou potřebou výkonu
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě
  • Někdy lze použít i na stavební dřevo se zbytky hřebíků a betonu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a více než 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 315 x 2,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: TKHS 315 / KGT 300
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 22°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 20
  • Tvar zubu: FZ