10 vrtáků HSS-R 8,2x117 mm

Č. pol.: 627772000
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
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
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
Menovité -⌀ DC 8,2 mm
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Celková dĺžka L 117 mm
Obsah 10
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 627772000
EAN/GTIN 4007430067821
Číslo výrobcu 627772000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 75 mm
  • Průměr: 8,2 mm
  • Celková délka: 117 mm
  • Prodejní jednotka: 10